Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) LTH5MM12VFR4600 LED, 5MM, BLAU, 4.5CD, 625NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764516
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     LTH5MM12VFR4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Produktpalette: LTH5MM12V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • Lichtstärke: 4.5 cd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Durchlassstrom If: 12 mA
  • Durchlassspannung: 12 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), LTH5MM12VFR4600, 2764516, 276-4516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,451*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.