Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSH122ICT VIDEOPUFFER/FILTER, 9.5MHZ, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762667
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSH122ICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Verstärkungsbandbreite: 9.5 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: -
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 75 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Versorgungsspannung: 2.25V bis 5V
  • Verstärkerausgang: Rail-to-Rail
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • IC-Typ: Video-Verstärker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, IC Video, Video-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, Videoverstärker, STMICROELECTRONICS, TSH122ICT, 2762667, 276-2667
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,67*
    € 0,84*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 1,35*
    Lager 139
    2499
    1
    € 14,99*
    ab € 0,622*
    € 2,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.