Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001663 KABELSCHUTZ, 4.5M X 178MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760280
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Industrial Series
  • Außenbreite: 178 mm
  • Außenlänge: 4.5 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001663, 2760280, 276-0280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 220,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,83*
    € 415,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 346,60*
    € 412,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 282,60*
    € 336,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 266,11*
    € 316,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 260,68*
    € 310,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 255,25*
    € 303,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 249,82*
    € 297,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 220,89*
    € 262,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.