Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001613 KABELSCHUTZ, 9M X 83MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760275
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 9 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001613, 2760275, 276-0275
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,38*
    € 218,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,92*
    € 212,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,60*
    € 182,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,15*
    € 150,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 123,64*
    € 147,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 121,11*
    € 144,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 118,59*
    € 141,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,43*
    € 119,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.