Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001611 KABELSCHUTZ, 9M X 68MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760273
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Grau
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 9 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001611, 2760273, 276-0273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,65*
    € 150,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,73*
    € 147,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,59*
    € 116,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,24*
    € 96,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,63*
    € 94,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,99*
    € 92,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,43*
    € 77,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.