Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001605 KABELSCHUTZ, 9M X 68MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760271
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 9 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001605, 2760271, 276-0271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,04*
    € 151,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,12*
    € 147,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,49*
    € 106,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 81,51*
    € 97,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,24*
    € 93,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,19*
    € 77,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.