Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001604 KABELSCHUTZ, 1.5M X 68MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2760270
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 1.5 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, VULCASCOT, 26001604, 2760270, 276-0270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.