Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B58031U7504M062 KONDENSATOR, 0.5æF, 700V, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759979
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58031U7504M062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: -
  • Produktpalette: Ceralink
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatoranschlüsse: J-Anschlüsse
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.5 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 700 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.85 mm
  • Produktlänge: 7.14 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, keramikkondensator 0.5 μf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, EPCOS, B58031U7504M062, 2759979, 275-9979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.