Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP-3184Y-2.50MMBLK FLEX KABEL UNGESCH. 4LEITER 2.5MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759932
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP-3184Y-2.50MMBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.24mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 3184Y
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP-3184Y-2.50MMBLK, 2759932, 275-9932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 292,78*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 292,78* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 346,38*
    € 412,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 341,14*
    € 405,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 331,49*
    € 394,47
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 322,80*
    € 384,13
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 292,78*
    € 348,41
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.