Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDM2L-21P-6E5-18B KABEL 21P MICRO-D-STECK/FREIES ENDE 18 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759422
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-21P-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Stecker auf freies Ende
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: MWDM
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Anzahl der Positionen: 21 -polig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, GLENAIR, MWDM2L-21P-6E5-18B, 2759422, 275-9422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 95,54*
    € 169,67*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 87,07*
    € 180,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,42*
    € 214,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,39*
    € 211,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,20*
    € 151,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,97*
    € 134,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 101,20*
    € 120,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,18*
    € 118,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,15*
    € 115,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,07*
    € 103,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Glenair
    MRM5254
    ab € 6,36*
    Zubehör
    Glenair
    MRM6061
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.