Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS GAMMA-868R HF-TELEMETRIE-MODUL, 869.5MHZ, 20DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759301
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     GAMMA-868R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Produktpalette: GAMMA Series
  • HF-Frequenz: 869.5 MHz
  • Betriebsspannung: 3.3 V
  • Versorgungsstrom: 155 mA
  • Modulations-/Demodulationsart: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsleistung: 20 dBm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, funkmodul 868 mhz, hf transceiver, Adapter, Demodulatoren, HF-Modulatoren, HF-Module, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, GAMMA-868R, 2759301, 275-9301
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 28,23*
    € 48,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,88*
    € 49,75*
    € 8,95*
    ab € 29,48*
    € 50,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,66*
    € 46,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,06*
    € 40,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,15*
    € 39,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.