Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPERF RFM98W-433S2 HF-TRANSCEIVER-MODUL, 433MHZ, 13DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759296
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM98W-433S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung, industrielle Überwachungs- &, Steuerungssysteme, Haus- &, Gebäudeautomatisierung
  • Frequenz, max.: 433 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: LoRa RFM98 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, funkmodul 433 mhz, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, HOPERF, RFM98W-433S2, 2759296, 275-9296
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,31*
    € 11,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,46*
    € 27,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.