Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPERF RFM95W-915S2 HF-TRANSCEIVER-MODUL, 915MHZ, 13DBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759295
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM95W-915S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung, industrielle Überwachungs- &, Steuerungssysteme, Haus- &, Gebäudeautomatisierung
  • Frequenz, max.: 915 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: LoRa RFM95 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 120 mA
  • Übertragungsrate, max.: 300 Kbps
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, HOPERF, RFM95W-915S2, 2759295, 275-9295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.