Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPERF RFM95W-868S2 TRANSCEIVER, 868MHZ, FSK/OOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759294
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM95W-868S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 868 mhz
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automatische Zählerablesung (AMR), drahtlose Sensornetzwerke, drahtlose Alarmanlagen und Sicherheitssysteme
  • Frequenz, max.: 868 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Produktpalette: RFM95/96/97/98(W)
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, LoRa, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 120 mA
  • Übertragungsrate, max.: 37.5 Kbps
  • Sendeleistung: 20 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, HOPERF, RFM95W-868S2, 2759294, 275-9294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.