Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPERF RFM67W-433S2 ISM-SENDER, 433MHZ, FSK/OOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759288
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM67W-433S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 433 mhz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
  • Versorgungsstrom: 95 mA
  • Übertragungsrate, max.: 600 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): 17 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anwendungen HF-Sender: Aktive RFID, Fernsteuerung / Sicherheitssysteme, RKE-Systeme (Remote Keyless Entry)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Frequenz: 433 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, HOPERF, RFM67W-433S2, 2759288, 275-9288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.