Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZETAPLUS-915-SO HF-TRANSCEIVER, 500KBPS, 915MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759276
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETAPLUS-915-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Systemüberwachung, Hausautomatisierung, schlüsselloser Zugang, Sensornetz, Telemetrie
  • Frequenz, max.: 915 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • Produktpalette: ZETAPLUS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -102 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZETAPLUS-915-SO, 2759276, 275-9276
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.