Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZETAPLUS-868-SO HF-TRANSCEIVER, 500KBPS, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759274
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETAPLUS-868-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Systemüberwachung, Hausautomatisierung, schlüsselloser Zugang, Sensornetz, Telemetrie
  • Frequenz, max.: 868 MHz
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • Produktpalette: ZETAPLUS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -102 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, funkmodul 868 mhz, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZETAPLUS-868-SO, 2759274, 275-9274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,65*
    € 19,18*
    Lager 139
    81
    € 14,99*
    ab € 17,86*
    € 41,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,79*
    € 49,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.