Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZETAPLUS-433-SO HF-TRANSCEIVER, 500KBPS, 433MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759272
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETAPLUS-433-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Systemüberwachung, Hausautomatisierung, schlüsselloser Zugang, Sensornetz, Telemetrie
  • Frequenz, max.: 433 MHz
  • Produktpalette: ZETAPLUS Series
  • Modulschnittstelle: SPI, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: FSK, GFSK
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Versorgungsstrom: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -102 dBm
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZETAPLUS-433-SO, 2759272, 275-9272
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,89*
    € 17,45*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 9,20*
    € 20,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.