Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8091/EUK ULTRASCHALLREINIGER, 9L, 40KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759028
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8091/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Fassungsvermögen: 9 l
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 150 mm
  • Außenbreite: 240 mm
  • Stromverbrauch: 300 W
  • Außentiefe: 300 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • Frequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbad 300 w, ultraschall reiniger, ultraschallbad 9l, Reinigungsausrüstung, Ultraschallreinigung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SHESTO, UT8091/EUK, 2759028, 275-9028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 775,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 916,10*
    € 1.090,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 910,42*
    € 1.083,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 880,59*
    € 1.047,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 843,01*
    € 1.003,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 775,93*
    € 923,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS03
    ab € 22,63*
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS06
    ab € 33,99*
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS09
    ab € 32,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.