Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8021/EUK ULTRASCHALLREINIGER,2L,ULTRASPOW 50WATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759027
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8021/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Fassungsvermögen: 2 l
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 137 mm
  • Stromverbrauch: 50 W
  • Außentiefe: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • Frequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät 50w, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät 2l, Reinigungsausrüstung, Ultraschallreinigung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SHESTO, UT8021/EUK, 2759027, 275-9027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 240,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,35*
    € 356,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 297,35*
    € 353,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 291,40*
    € 346,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,27*
    € 338,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 279,56*
    € 332,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 240,34*
    € 286,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.