Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TC140 HALTERUNG KABELBINDER, PA66, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752877
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 14.3 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 8.74 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TC140, 2752877, 275-2877
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,95*
    ab € 0,39393*
    € 0,48393*
    1 Tag
    500
    500
    € 6,40*
    ab € 0,41143*
    € 0,50143*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,41144*
    € 0,50144*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,4155*
    € 0,5055*
    Lager 139
    3920
    10
    € 14,99*
    ab € 0,343*
    € 0,767*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,67* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.