Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY25MX KABELBINDER, 186MM, PA66, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752866
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY25MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 45 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 186 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY25MX, 2752866, 275-2866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 129,34*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12934* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 281,19*
    € 334,62
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 278,51*
    € 331,43
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 239,28*
    € 284,74
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 192,24*
    € 228,77
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 172,36*
    € 205,11
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 159,11*
    € 189,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 148,50*
    € 176,72
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 129,34*
    € 153,91
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    BT2S-M0
    ab € 0,0635*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.