| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2752832 Herst.-Nr.: C330C104J2H5TA91707301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Dielektrikum: X8R Produktpalette: GoldMax 300 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5.08 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 150 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.1 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 200 VSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktbreite: 4.07 mmProdukthöhe: 9.14 mmProduktlänge: 7.11 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C330C104J2H5TA91707301, 2752832, 275-2832 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,35* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,306* | € 0,937* | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|