| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2751699 Herst.-Nr.: PXMBNI05RPM04AFL001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll Kabellänge - Metrisch: 100 mmProduktpalette: Buccaneer M5 Steckverbinder Typ A: M5-Stecker SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Positionen: 4 Positionen Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXMBNI05RPM04AFL001, 2751699, 275-1699 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 16,99* | € 26,97* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 28,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,88* | € 30,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|