Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M5; Buchse; männlich; Leitungen; PIN: 4; IP67; 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M5; Buchse; männlich; Leitungen; PIN: 4; IP67; 60V
Steckverbinder: M5; Buchse; männlich; Leitungen; PIN: 4; IP67; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-PXMBNI05RPM04AF001
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXMBNI05RPM04AFL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M5
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 1A
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 0,1m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,99*
€ 26,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 28,60*
€ 8,95*
ab € 20,88*
€ 30,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXMBNI05RPF04APC
ab € 10,58*
Zubehör
Bulgin
PXMBNI05FPM04APC
ab € 12,54*
Zubehör
Bulgin
BOX1M1205MA05M805F
ab € 174,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.