Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL00003 LED-TASCHENLAMPE 35LUMEN AAA-BATTERIE X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2751024
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Strahlreichweite: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: 9 LEDs
  • Taschenlampe: LED-Taschenlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: Aluminium
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • SVHC: To Be Advised
  • Lumenpaket: 35 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, PRO ELEC, PEL00003, 2751024, 275-1024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.