Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul, Einfach, 616 A, 1.8 V, 175 °C, Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749605
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM400GA12T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: SEMITRANS 4
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 616 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKM400GA12T4, 2749605, 274-9605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 156,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,20*
    € 267,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,71*
    € 262,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,06*
    € 220,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,72*
    € 197,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,40*
    € 186,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EYGR0610ZLAH
    ab € 7,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.