Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-950-FAR WIDERSTANDSTHERMOMETER, PT100, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749479
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-950-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
Thermometer: PT100
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -100 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensoren, Thermometer, Wandler, LABFACILITY, XF-950-FAR, 2749479, 274-9479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,06*
    € 234,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,26*
    € 229,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,68*
    € 175,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,75*
    € 159,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 131,03*
    € 155,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 128,29*
    € 152,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 125,57*
    € 149,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,13*
    € 137,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.