Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7499210123A LAN-TRANSFORMATOR, RJ45, 8P8C, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499210123A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: WE-RJ45
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, würth elektronik trafo, rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 7499210123A, 2749157, 274-9157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.