Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE N458-001-62 KABEL MULTIMODE, LC-LC, 62.5/125UM, 0.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748683
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     N458-001-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Glasfaserkabel
Kabel
konfektionierte
Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 62.5µm / 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: SC
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EATON TRIPP LITE, N458-001-62, 2748683, 274-8683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,90*
    € 40,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.