Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 6-1415073-1 LEIST.RELAIS DPDT 16A 240VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748035
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1415073-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
industrierelais 230v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 32.5 kohm
  • Produktpalette: RT Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 6-1415073-1, 2748035, 274-8035
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,58*
    € 20,15*
    € 5,90*
    ab € 10,14*
    € 20,16*
    2 Tage
    60
    Frei Haus
    ab € 14,16*
    € 20,23*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 14,12*
    € 20,23*
    Lager 139
    51
    € 14,99*
    ab € 12,03*
    € 26,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,37*
    € 31,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.