Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS SC14CVMDECT SF02T KABELLOSES SPRACHMODUL, -92DBM, 1.93GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2729269
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     SC14CVMDECT SF02T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Kabellose Gegensprechanlage, Babyphon, drahtlose Datenanwendungen
  • Frequenz, max.: 1.93 GHz
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: UART
  • Versorgungsspannung, max.: 2.1 V
  • HF-Modulation: -
  • Übertragungsrate, max.: 54 Kbps
  • Versorgungsstrom: 47 mA
  • Empfindlichkeit (dBm): -92 dBm
  • Sendeleistung: 23 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.45 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, RENESAS, SC14CVMDECT SF02T, 2729269, 272-9269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.