Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC73ADR2G JK-FLIPFLOP, 2FACH, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2728154
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC73ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Flip-Flop-Typ: JK
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC73
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7473
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 35 MHz
  • Triggertyp: Negative Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Ausbreitungsverzögerung: 21 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Differenz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC74HC73ADR2G, 2728154, 272-8154
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0711*
    € 0,213*
    Lager 139
    1757
    5
    € 14,99*
    ab € 0,148*
    € 0,844*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.