Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC2006R8J WIDERSTAND, 200W, 5%, 6R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-272711
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC2006R8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 73 mm
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Produktlänge: 90 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 6.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC2006R8J, 272711, 272-711
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,41*
    € 48,20*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 28,26*
    € 58,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,73*
    € 69,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,94*
    € 59,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,94*
    € 57,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,35*
    € 40,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,10*
    € 39,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    HF625-0.005-00-1212
    ab € 70,88*
    Zubehör
    Ohmite
    AH10928V06000HE
    ab € 6,288*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.