Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW CD-10BMMA-LL7001 RUNDSTECKVERBINDER STECKER, 10POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708060
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CD-10BMMA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Middle (C) Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 7,17*
    € 9,42*
    2 Tage
    7
    1
    € 5,95*
    ab € 9,15*
    € 15,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,72*
    € 17,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2CT3033-W10200H
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.