Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2CT3033-W10200H RUNDSTECKVERBINDER STECKER, 10POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2628234
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2CT3033-W10200H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Standard Size Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2CT3033-W04200H
    ab € 2,46*
    Zubehör
    Multicomp
    2CT3033-W12200H
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.