Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW AU-06BFFA-LL7001 RUNDSTECKVERBINDER, BUCHSE, 6POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708024
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Mini (A) Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, AU-06BFFA-LL7001, 2708024, 270-8024
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,90*
    € 13,29*
    € 5,90*
    ab € 7,15*
    € 14,57*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 11,23*
    € 18,95*
    1 Tag
    4
    € 5,95*
    ab € 14,96*
    € 24,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AU-06PMMS-LC7001
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Amphenol
    AU-06BMMA-LL7001
    ab € 5,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.