Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ceres Mini Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8114188
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AU-06BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     5059041493673
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 500 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Amphenol LTW 300 Mini Rundsteckverbinder, Buchsenkontakte. Amphenol LTW Buchsen-Einbausteckverbinder mit Bajonettverriegelung in Miniaturgröße mit Buchsenkontakt, haltbare wasserdichte Einbausteckverbinder mit Lötkontakten zur einfachen Montage. Ideal für viele raue Anwendungen im Freien, für die ein robuster und verschleißfester Einbausteckverbinder erforderlich ist, Schutzart IP67 mit schwarzem Gehäuse aus Nylon und Kontermutter. Geeignet für Frontplattenstärken bis maximal 4 mm bei Verwendung ohne Dichtungskappe. IP67 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +105 °C Lebensdauer: 1000 Steckzyklen Nennstrom: 2 A Lötkontakte 2-Punkt-Bajonettverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
500 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, 8114188, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, AU06BFFALL7001, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,27*
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 14,71*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,13*
€ 18,92*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 14,86*
€ 24,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AU-06PMMS-LC7001
ab € 3,22*
Zubehör
Amphenol
AU-06BMMA-LL7001
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.