Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12S-04PFFS-SF8B15 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE/FR. ENDE 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2708010
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12S-04PFFS-SF8B15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: M
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12S-04PFFS-SF8B15, 2708010, 270-8010
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,92*
    € 8,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,81*
    € 12,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    M12A-04BFFB-SL7001
    ab € 8,17*
    Zubehör
    Multicomp
    MPM12-SC24-S4AC
    ab € 6,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.