Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RAY-103-12.5(10) GEFLECHTSCHLAUCH, 12.5MM, VERNICKELT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707360
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-103-12.5(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Länge - metrisch: 10 m
  • Produktpalette: RAYBRAID RAY-10X
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • Innendurchmesser: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schlauchmaterial: Kupfer
  • Schlauchfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RAY-103-12.5(10), 2707360, 270-7360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 60,42*
    € 73,99*
    Lager 139
    67
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 195,84*
    € 412,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 412,85*
    € 491,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 402,88*
    € 479,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 338,67*
    € 403,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 274,28*
    € 326,39
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 245,91*
    € 292,63
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 226,99*
    € 270,12
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 211,86*
    € 252,11
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 195,84*
    € 233,05
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 195,84* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,11*
    Zubehör
    TE Connectivity
    CES-1
    ab € 10,28*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RAY-101-12.5(100)
    ab € 1.769,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RAY-101-12.5(10)CK0610
    ab € 10,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.