Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2834055-2 STECKVERBINDER, BUCHSE, 3POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707288
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2834055-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 4.5 mm
  • Produktpalette: LIGHT-N-LOK Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, TE CONNECTIVITY, 1-2834055-2, 2707288, 270-7288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3462
    10
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 0,597*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,352*
    € 1,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,97* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2834054-2
    ab € 0,267*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.