Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RL0805FR-7W0R1L DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R1 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693889
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0805FR-7W0R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RL Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RL0805FR-7W0R1L, 2693889, 269-3889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0925*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1085*
    € 0,12912
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805-FX-R100ELF
    ab € 0,0406*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805-FX-R100ELF
    ab € 0,0539*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJL06KF10CV
    ab € 0,0901*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJS6SFR10V
    ab € 0,0739*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,293*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.