Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM0805-FX-R100ELF STROMMESSWIDERSTAND 0R1 1% 250MW 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691941
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM0805-FX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CRM
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM0805-FX-R100ELF, 2691941, 269-1941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0374*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805AFX-R100ELF
    ab € 0,234*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM0805AFX-R100ELF
    ab € 0,168*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJL06KF10CV
    ab € 0,0896*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJS6SFR10V
    ab € 0,074*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,14*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRCS0805-0R1FT5
    ab € 0,293*
    Ähnlich
    Yageo
    RL0805FR-7W0R1L
    ab € 0,0921*
    Ähnlich
    Yageo
    RL0805FR-7W0R1L
    ab € 0,1001*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.