Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK2190E DIG. SPEICHEROSZILL. 100MHZ 2 KAN. 1JAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2690357
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2190E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Oszilloskop
bk precision labornetzgerät
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 40kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: -
  • Oszilloskopanzeige: TFT-LCD-Farbanzeige
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: Digitales Speicheroszilloskop, Handbuch, 10:1-Tastkopfsatz, Netzkabel, USB-Schnittstellenkabel
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, oszilloskop 2-kanal, (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, B&K PRECISION, BK2190E, 2690357, 269-0357
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 419,59*
    € 478,96*
    Frei Haus
    ab € 434,34*
    € 509,48*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 455,18*
    € 518,65*
    € 5,90*
    ab € 478,99*
    € 544,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 478,96*
    € 569,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,59*
    € 564,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 453,04*
    € 539,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 442,30*
    € 526,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 419,59*
    € 499,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.