| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2688642 Herst.-Nr.: DV25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Messanzeige: LED Betriebstemperatur, max.: - Spannungsmessbereich AC: 24V bis 1kV Betriebstemperatur, min.: - SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, EXTECH INSTRUMENTS, DV25, 2688642, 268-8642 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,98* | € 21,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,14* | € 21,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,45* | € 23,51* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 19,73* | € 27,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,34* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|