Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Decoder-IC, 10 Bit, 4 Kanäle, 1.8V bis 3.3V, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2687106
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     TW9990AT-NA1-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
IC Video
Video-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • IC-Typ: Decoder
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic video, -Decoder, CODECs, Encoder, Halbleiter, ICs, Video-Encoder, RENESAS, TW9990AT-NA1-GR, 2687106, 268-7106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.