| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2682725 Herst.-Nr.: VLMY334BACB-GS08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: VLM.334 MSL: MSL 2A - 4 Wochen LED-Montage: Oberflächenmontage LED-Bauform: PLCC-2 Linsenform: Rund LED-Farbe: Gelb Lichtstärke: 2.3 cdWellenlänge, typ.: 589 nmAbstrahlwinkel: 120 °Durchlassstrom If: 50 mADurchlassspannung: 2.3 VQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, VLMY334BACB-GS08, 2682725, 268-2725 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,122* | € 0,157* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,718* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,135* | € 0,888* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|