Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WL0412P3J001 AXIALLÜFTER 40MM, 12VDC, 22.2CFM, 51DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2679919
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0412P3J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 40W 9WL
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 520 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.63 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 22.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 17500 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 6.24 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WL0412P3J001, 2679919, 267-9919
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 46,45*
    € 55,48*
    1
    € 8,95*
    ab € 51,01*
    € 68,65*
    2 Tage
    34
    1
    Frei Haus
    ab € 66,30*
    € 86,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 77,51*
    € 125,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,59*
    € 145,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,58*
    € 112,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,32*
    € 109,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,90*
    € 105,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 77,51*
    € 92,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.