Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 40x40x28mm 12V 37.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123471
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WL0412P3J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9WL0412P3J001, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=37.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=17500 min -1 , Geräuschpegel=51 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=520 mA, Nennstrom min.=60 mA, Tiefe=28 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9WL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 46,32*
€ 55,55*
1
€ 8,95*
ab € 51,02*
€ 69,01*
Lager 115
34
1
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 86,53*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 126,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
9PC8666X-S001
ab € 129,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.