Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00716 ENTWICKLUNGSBOARD, KFZ-NETZWERKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2678445
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 8 /16 / 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: PIC 8/16/32bit Development Board (PIM Ordered Separately), LIN Transceiver , CAN Controller
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, ADM00716, 2678445, 267-8445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 152,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,76*
    € 219,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,72*
    € 213,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,78*
    € 212,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,06*
    € 196,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,31*
    € 181,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA240011
    ab € 37,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.